SPA 2232LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA2232 DELTA NARROW
Rubix:798349093000
fabricante:962562232
EAN:5414465317644
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2232 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2232LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2232 mm
Longitud interior2187 mm
Longitud exterior2250 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth (wrapped / non-toothed)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
21,16 € Sin IVA
/ unidad
25,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días