Referencias
Gates:SPZ1287 DELTA NARROW
Rubix:798348976000
fabricante:962461287
EAN:5414465333729


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1287 mm |
Detalles de producto : SPZ 1287LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1287 mm |
| Longitud interior | 1274 mm |
| Longitud exterior | 1300 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h