SPA 2982LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA2982 SUPERHC
Rubix:798378668000
fabricante:933302982
EAN:5414465664717
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2982 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2982LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2982 mm
Longitud interior2937 mm
Longitud exterior3000 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesarched top; concave sidewalls and rounded corners (wrapped/narrow-section construction)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,36 Sin IVA
/ unidad
42,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días