D 156 32X3960LI DELTA CLASSIC

Delta Classic D

Ver información técnica

Referencias

Gates:D156 32x3960Li D4035 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700518000
fabricante:962861560
EAN:5414465678943
brand logo

Resumen técnico

Perfild/32
Designación de la correrad145
Longitud interior3960 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 156 32X3960LI DELTA CLASSIC


Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad145
Longitud interior3960 mm
Longitud indicativa4035 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud exterior4035 mm
Materialrubber belt body with high-strength polyester tensile cords and an oil-resistant flip band
Sección32 mm
104,53 € Sin IVA
/ unidad
126,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días