Referencias
Optibelt:13 X 1200
Rubix:798356680000
fabricante:1731232
EAN:4014486032949





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a47 |
| Longitud interior | 1200 mm |
Detalles de producto : A 47 13X1200
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x89x89 mm |
|---|---|
| Peso neto | 131 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a47 |
| Longitud interior | 1200 mm |
| Longitud exterior | 1250 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € Sin IVA
/ unidad
12,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h