Referencias
Gates:C260 22x6602Li C6660 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700529000
fabricante:962362600
EAN:5414465676635


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c260 |
| Longitud interior | 6602 mm |
Detalles de producto : C 260 22X6602LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c260 |
| Longitud interior | 6602 mm |
| Longitud exterior | 6702 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 6660 mm |
| Material | sbr rubber |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,11 € Sin IVA
/ unidad
136,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días