Referencias
Mecaline:B47/B1240 - 889071
Rubix:799055096000
fabricante:889071
EAN:3660338416248


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b47 |
| Longitud interior | 1193 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 47 17X1193 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b47 |
| Longitud interior | 1193 mm |
| Longitud exterior | 1240 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1240 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € Sin IVA
/ unidad
19,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días