Referencias
Optibelt:17 X 2388
Rubix:798352688000
fabricante:1734992
EAN:4014486034714





Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b94 |
| Longitud interior | 2388 mm |
Detalles de producto : B 94 17X2388
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x172x172 mm |
|---|---|
| Peso neto | 468 g |
| Perfil | b/17 |
| Designación de la correra | b94 |
| Longitud interior | 2388 mm |
| Longitud exterior | 2457 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2428 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,85 € Sin IVA
/ unidad
31,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días