Z 59 10X1498LI DELTA CLASSIC

Delta Classic Z

Ver información técnica

Referencias

Gates:Z59 10x1498Li Z1520 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348692000
fabricante:962060590
EAN:5414465288180
brand logo

Resumen técnico

Perfilz/10
Designación de la correraz59
Longitud interior1498 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 59 10X1498LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz59
Longitud interior1498 mm
Longitud exterior1536 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1520 mm
Materialsbr
Sección10 mm
9,55 € Sin IVA
/ unidad
11,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días