Referencias
Ref. sustituida:884499
Mecaline:C66.1/2/C1740 - 889252
Rubix:799054912000
fabricante:889252
EAN:3660338418051


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c66 1/2 |
| Longitud interior | 1676 mm |
Documentos
Detalles de producto : C 66 1/2 22X1676 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c66 1/2 |
| Longitud interior | 1676 mm |
| Longitud exterior | 1740 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1740 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 € Sin IVA
/ unidad
23,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h