A 56 13X1425LI DELTA CLASSIC

Delta Classic A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:A56 13x1425Li A1455 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348739000
fabricante:962160560
EAN:5414465288876
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa56
Longitud interior1425 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A 56 13X1425LI DELTA CLASSIC


La correa trapezoidal Hi-Power® de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power® proporciona una resistencia superior para evitar la "dislocación" y la distorsión de la sección de tracción. Los cordones están correctamente alineados, soportando cada uno de ellos toda su parte de la carga.

Cualidades

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Aplicaciones

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa56
Longitud interior1425 mm
Longitud exterior1479 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1455 mm
Materialsbr
11,60 € Sin IVA
/ unidad
14,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días