Referencias
Ref. sustituida:867771
Mecaline:A71/A1840 - 888894
Rubix:799055276000
fabricante:888894
EAN:3660338414473


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a71 |
| Longitud interior | 1803 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 71 13X1803 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a71 |
| Longitud interior | 1803 mm |
| Longitud exterior | 1840 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1840 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,13 € Sin IVA
/ unidad
18,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días