GN 817-5-5-BK EMBOLOS DE INDEXACION

Dedos de indexado, acero/botón de plástico

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 817-5-5-BK
Rubix:798587697000
fabricante:GN 817-5-5-BK
EAN:4045525384736
brand logo

Resumen técnico

Materialacero/plástico
Ejecucióngn 817
Diámetro de perno5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 817-5-5-BK EMBOLOS DE INDEXACION


Los dedos de indexado GN 817 con posición de reposo (Tipo C / CK) se utilizan para aplicaciones en las que el dedo debe permanecer en su posición retraída. Para ello, el botón se gira 90° después de haber sido retraído. Una muesca mantiene el dedo en esa posición.

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Materialacero/plástico
Ejecucióngn 817
Diámetro de perno5 mm
Formabk
7,89 € Sin IVA
/ unidad
9,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro de perno

Forma