GN 817-8-8-CK-NI EMBOLOS DE INDEXACION
Pasadores de indexado, acero inoxidable / botón de plástico
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 817-8-8-CK-NI
Rubix:798587676000
fabricante:GN 817-8-8-CK-NI
EAN:4045525385467






Resumen técnico
| Material | acero inoxidable/plástico |
|---|---|
| Ejecución | gn 817 |
| Diámetro de perno | 8 mm |
Detalles de producto : GN 817-8-8-CK-NI EMBOLOS DE INDEXACION
Los pasadores de indexado de acero inoxidable GN 817 con posición de reposo (Tipo C / CK) se utilizan para aplicaciones en las que el pasador debe permanecer en posición retraída. Para ello, el botón se gira 90° grados después de haber sido retraído. Una muesca mantiene el pasador en esta posición.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable/plástico |
| Ejecución | gn 817 |
| Diámetro de perno | 8 mm |
| Forma | ck |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,35 € Sin IVA
/ unidad
28,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días