Referencias
SMC:ZP100HBS
Rubix:799254044000
fabricante:ZP100HBS

Documentos
Detalles de producto : ZP100HBS
Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales para copas y en 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar; pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 40 - Ø 125 mm Formas: Tipo de fuelle Material: EPR, caucho fluorado, NBR, caucho de silicona, caucho de uretano.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,17 € Sin IVA
/ unidad
42,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días