ZPR25BS-06-A8

Con anillo de bloqueo - ZPR (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR25BS-06-A8
Rubix:799239782000
fabricante:ZPR25BS-06-A8
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro25 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR25BS-06-A8


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, entrada lateral de vacío.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro25 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
28,15 € Sin IVA
/ unidad
34,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días