ZP3E-YF125BMNJB50
De servicio pesado, rótula con amortiguador - ZP3E-YF*BM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3E-YF125BMNJB50
Rubix:799240111000
fabricante:ZP3E-YF125BMNJB50

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-YF125BMNJB50
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 32 - Ø 125 mm; Formas: Tipo plano con ranura, tipo fuelle con nervaduras y ranura; Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas; Opciones: amortiguador con rosca hembra, entrada lateral de vacío con rótula.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,50 € Sin IVA
/ unidad
131,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días