ZP3E-T40BMCLJB30

De servicio pesado con amortiguador – ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-T40BMCLJB30
Rubix:799240330000
fabricante:ZP3E-T40BMCLJB30
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr sin marcas
Diámetro40 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T40BMCLJB30


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR no marcante Opciones: Amortiguador con rosca hembra, Entrada de vacío vertical

Información técnica


Atributos
Materialnbr sin marcas
Diámetro40 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
81,39 € Sin IVA
/ unidad
98,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días