ESV-50-CN

ESV ventosas de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-50-CN
Rubix:798201612000
fabricante:191077
EAN:4052568079130
ESV-50-CN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro50 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-50-CN


Ventosa de vacío ESV-50-CN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=17,5 mm, Radio mínimo de la pieza=180 mm, Diámetro de la ventosa=50 mm, Volumen de la ventosa=38,92 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto25,3 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro50 mm
Formaredondo
Tipoesv
29,05 € Sin IVA
/ unidad
35,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días