Referencias
SMC:ZP80HBU
Rubix:799246897000
fabricante:00048210

Documentos
Detalles de producto : ZP80HBU
Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Material | caucho uretano |
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € Sin IVA
/ unidad
36,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días