ZP3E-TF125BMN-AL16

De alta resistencia, rótula con adaptador - ZP3E-TF*BM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-TF125BMN-AL16
Rubix:799243220000
fabricante:ZP3E-TF125BMN-AL16
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro125 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-TF125BMN-AL16


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadillas: Ø 32 - Ø 125 mmFormas: Tipo fuelle con costillas y ranuraMateriales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcasOpciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical con rótula

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro125 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
82,52 € Sin IVA
/ unidad
99,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días