Referencias
Festo:DADB-V6-40-S51-125
Rubix:799269136000
fabricante:553293
EAN:4052568196424

Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-40-S51-125
Bellows kit DADB-V6-40-S51-125 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=43 mm, Design=Round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120,65 g |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud mínima | 51 mm |
| Longitud máxima | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,63 € Sin IVA
/ unidad
126,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días