D-M9P-5
D-M9N-5/M9P-5/M9B-5, Interruptor de estado sólido, Tipo corto, Montaje directo, Pasamuros, En línea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:D-M9P-5
Rubix:799246105000
fabricante:D-M9P-5
EAN:3618036134087

Resumen técnico
| Tipo | interruptor de estado sólido |
|---|---|
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Tensión, máx. | 28 V |
Documentos
Detalles de producto : D-M9P-5
SMC ofrece una variedad de auto switches para actuadores y pinzas de aire.; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación bicolor, lo que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz.; Los interruptores de estado sólido también están disponibles con indicación bicolor con salida de diagnóstico, indicación bicolor resistente al agua, temporizador integrado de retardo OFF (200 ms), resistente a campos magnéticos, resistente al calor y configuraciones de detección de amplio rango.; Están disponibles diversas longitudes de cable de conexión.
Cualidades
Longitud del cuerpo: 15 mm.Entrada eléctrica: Pasamuros.Carga de aplicación: circuito IC/relé/PLC, relé/PLC 24V DC.Voltaje de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).Corriente de carga: 2.5 a 40mA.
Información técnica
Atributos
| Tipo | interruptor de estado sólido |
|---|---|
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Tensión, máx. | 28 V |
| Material | vinilo (cable) |
| Longitud de cable | 0.5 m |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,02 € Sin IVA
/ unidad
54,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días