Referencias
SMC:JCDQ32-25
Rubix:799157742000
fabricante:JCDQ32-25

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ32-25
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,08 € Sin IVA
/ unidad
64,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días