Referencias
SMC:JCDQA63-15
Rubix:799236301000
fabricante:JCDQA63-15

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQA63-15
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,61 € Sin IVA
/ unidad
124,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días