Referencias
SMC:MXH10-5Z
Rubix:799157822000
fabricante:MXH10-5Z
EAN:3618036362688

Resumen técnico
| Tipo | mxh-z |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXH10-5Z
MXH-Z, Mesa compacta, Guía lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104 g |
|---|---|
| Tipo | mxh-z |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,67 € Sin IVA
/ unidad
305,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días