Referencias
SMC:CDQSB25-300DCM
Rubix:751616846043
fabricante:CDQSB25-300DCM
EAN:3618035797665

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Detalles de producto : CDQSB25-300DCM 00119223
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x377x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1005 g |
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,07 € Sin IVA
/ unidad
111,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días