Referencias
Norgren:RM/92100/M/100
Rubix:798764596000
fabricante:RM/92100/M/100


Resumen técnico
| Tipo | double-acting compact cylinder (magnetic piston) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : RM/92100/M/100
Compact cylinder
Short Stroke Double Acting Pneumatic Cylinder with Magnetic Piston. Low friction long life seals and non-lube operation.
Información técnica
Atributos
| Tipo | double-acting compact cylinder (magnetic piston) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,04 € Sin IVA
/ unidad
419,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días