MY1M25G-1000 00076091

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1M25G-1000
Rubix:751608466043
fabricante:MY1M25G-1000
EAN:3618036303193
MY1M, Mechanical Joint Rodless Cylinder,Slide Bearing Type

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1M25G-1000 00076091


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1M, Cilindros sin vástago, Modelo casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto3770 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaluminium alloy
728,06 € Sin IVA
/ unidad
880,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días