CY3B32-600 00134233
CY3B Cilindro sin vástago de arrastre magnético
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY3B32-600
Rubix:752109942043
fabricante:CY3B32-600

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder - magnetically coupled |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY3B32-600 00134233
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una gran variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro interior, de 6 mm a 63 mm, con pasos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelos ofrecen la más amplia gama de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
CY3B, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Modelo básico)
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 756x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1700 g |
| Tipo | rodless cylinder - magnetically coupled |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Material | outside of cylinder tube with hard chrome plated |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,19 € Sin IVA
/ unidad
754,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días