CY3B40-500

CY3B Cilindro sin vástago de arrastre magnético

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B40-500
Rubix:799254380000
fabricante:CY3B40-500
EAN:3618035645454
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder - magnetically coupled (cy3b basic type)
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3B40-500


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una gran variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro interior, de 6 mm a 63 mm, con pasos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelos ofrecen la más amplia gama de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)682x70x70 mm
Peso neto2950 g
Tiporodless cylinder - magnetically coupled (cy3b basic type)
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaluminum alloy; stainless steel
734,48 € Sin IVA
/ unidad
888,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días