CY3B63-400

CY3B, Cilindro sin vástago, acoplado magnéticamente, (Básico)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B63-400
Rubix:799238240000
fabricante:CY3B63-400
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro63 mm

Documentos

Detalles de producto : CY3B63-400


Al no presentar fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, de 6mm a 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados como estándar.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo BásicoDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de trabajo:   0.7MPaTemperatura ambiente:   -10 a 60°C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro63 mm
1395,80 € Sin IVA
/ unidad
1688,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días