Referencias
SMC:MY3A25TF-1000
Rubix:799251403000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3A25TF-1000
La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4050 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,53 € Sin IVA
/ unidad
458,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días