CY3B25-350 00134200

CY3B Cilindro sin vástago de arrastre magnético

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B25-350
Rubix:752109914043
fabricante:CY3B25-350
brand logo

Resumen técnico

Tipomagnetically coupled rodless cylinder
Carrera de cilindro350 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3B25-350 00134200


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una gran variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro interior, de 6 mm a 63 mm, con pasos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelos ofrecen la más amplia gama de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
CY3B, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Modelo básico)

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)487x46x46 mm
Peso neto1060 g
Tipomagnetically coupled rodless cylinder
Carrera de cilindro350 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.7 bar
Materialhard chrome plated cylinder tube
442,02 € Sin IVA
/ unidad
534,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días