CY1L40TFH-1000

CY1L, cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, casquillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1L40TFH-1000
Rubix:799238398000
fabricante:CY1L40TFH-1000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : CY1L40TFH-1000


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto-switches están integrados como estándar.

Cualidades

Estilo de deslizador: cojinete de casquillo con bolas Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 50mm hasta 1000mm Disponible con fuerza de sujeción magnética alta o baja Disponible con amortiguadores Compatible con auto-switches

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro40 mm
1608,11 € Sin IVA
/ unidad
1945,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días