CY1HT25-1000

CY1H, Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, Guía de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1HT25-1000
Rubix:799238419000
fabricante:CY1HT25-1000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : CY1HT25-1000


Al no presentar fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se pueden emplear diferentes guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto-switches están integrados como estándar.

Cualidades

Guía de alta precisión Diámetros de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25 y 32(mm) Carreras desde 100mm hasta 1000mm Disponible con amortiguadores Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1000 mm
Diámetro de cilindro25 mm
2979,44 € Sin IVA
/ unidad
3605,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días