Referencias
SMC:MY2HT25TFG-300
Rubix:799255489000
EAN:3618036295344

Resumen técnico
| Tipo | mechanically jointed rodless cylinder (high precision guide, 2 shafts) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY2HT25TFG-300
El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Tipo | mechanically jointed rodless cylinder (high precision guide, 2 shafts) |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | aluminium alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1494,86 € Sin IVA
/ unidad
1808,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días