CY1L15H-300

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1L15H-300
Rubix:799255210000
fabricante:CY1L15H-300
EAN:3618035655484
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY1L15H-300


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una gran variedad de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor flexibilidad de aplicación. Los auto switches están integrados de serie.
CY1L, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Rodamiento a bolas

Cualidades

Estilo deslizante: cojinete de casquillo con bolas
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)429x105x40 mm
Peso neto2335 g
Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro15 mm
627,89 € Sin IVA
/ unidad
759,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días