CXSWM25TF-50

CXSWM, cilindro de doble vástago, doble vástago, cojinete deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSWM25TF-50
Rubix:799241953000
fabricante:CXSWM25TF-50
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de vástago doble
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSWM25TF-50


La serie CXS está disponible en seis tamaños de diámetro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y presenta una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para manipulación de materiales de baja carga. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Cualidades

Cilindro de doble vástago: doble vástago Tamaños de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm) Carreras desde 10mm hasta 100mm dependiendo del diámetro Variedad de interruptores y varias longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de vástago doble
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
425,35 € Sin IVA
/ unidad
514,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días