CUERDA 10 MT AXIS BLANCA R074BA00 11MM
Cuerda AXIS 11 mm blanca con terminación cosida
Ver información técnicaReferencias
Petzl:R074BA00
Rubix:798778983000
EAN:3342540816350
Detalles de producto : CUERDA 10 MT AXIS BLANCA R074BA00 11MM
Cuerda semiestática con buen agarre para trabajos en altura. La cuerda semiestática AXIS 11 mm está destinada a los trabajos en altura. El diámetro estándar garantiza un buen agarre para facilitar las manipulaciones. La construcción EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en seis colores y cuatro longitudes.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 m |
|---|---|
| Material Principal | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,63 € Sin IVA
/ unidad
43,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




