L052CA02 GRILLON 4M ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE
L052CA02 elemento de conexión ajustable para posicionamiento en el puesto de trabajo GRILLON HOOK
Ver información técnicaReferencias
Petzl:L052CA02
Rubix:799047449000
EAN:3342540821651



Detalles de producto : L052CA02 GRILLON 4M ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE
Versión internacional:
El elemento de conexión GRILLON HOOK se utiliza junto con un dispositivo anticaídas para el posicionamiento en el puesto de trabajo. Permite un ajuste preciso y sencillo de la longitud según los requisitos específicos del puesto, para garantizar una posición de trabajo cómoda. El elemento de conexión HOOK es ideal cuando el elemento de conexión se fija a las ojales de sujeción laterales del cinturón. El GRILLON HOOK está disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.
Características:
• Fácil de usar:
- sistema de ajuste continuo para una adaptación precisa de la longitud necesaria y una posición de trabajo cómoda,
- fijación a las ojales de sujeción laterales del cinturón cuando el usuario se apoya con los pies. Esta conexión permite una mejor distribución del peso sobre el cinturón de cadera.
- El ajuste se realiza accionando la leva de apriete.
• Las terminaciones cosidas con revestimiento plástico mantienen el elemento de conexión en la posición correcta y protegen la cuerda contra la abrasión.
• La funda protectora protege la cuerda contra la abrasión en puntos de apoyo rugosos y facilita el paso de la cuerda.
• Producto suministrado con un elemento de conexión HOOK, ideal para la fijación del elemento de conexión doble a las ojales laterales del cinturón.
• Disponible en cuatro longitudes: 2, 3, 4 y 5 m. La longitud del elemento de conexión está indicada mediante una etiqueta de color en el extremo previsto para colgar el elemento de conexión.
• Cuerdas disponibles como piezas de repuesto.
Especificaciones:
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Certificación(es): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543 / WQX
• Longitud: 4 m
• Colores: blanco/amarillo
• Peso: 930 g
El elemento de conexión GRILLON HOOK se utiliza junto con un dispositivo anticaídas para el posicionamiento en el puesto de trabajo. Permite un ajuste preciso y sencillo de la longitud según los requisitos específicos del puesto, para garantizar una posición de trabajo cómoda. El elemento de conexión HOOK es ideal cuando el elemento de conexión se fija a las ojales de sujeción laterales del cinturón. El GRILLON HOOK está disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.
Características:
• Fácil de usar:
- sistema de ajuste continuo para una adaptación precisa de la longitud necesaria y una posición de trabajo cómoda,
- fijación a las ojales de sujeción laterales del cinturón cuando el usuario se apoya con los pies. Esta conexión permite una mejor distribución del peso sobre el cinturón de cadera.
- El ajuste se realiza accionando la leva de apriete.
• Las terminaciones cosidas con revestimiento plástico mantienen el elemento de conexión en la posición correcta y protegen la cuerda contra la abrasión.
• La funda protectora protege la cuerda contra la abrasión en puntos de apoyo rugosos y facilita el paso de la cuerda.
• Producto suministrado con un elemento de conexión HOOK, ideal para la fijación del elemento de conexión doble a las ojales laterales del cinturón.
• Disponible en cuatro longitudes: 2, 3, 4 y 5 m. La longitud del elemento de conexión está indicada mediante una etiqueta de color en el extremo previsto para colgar el elemento de conexión.
• Cuerdas disponibles como piezas de repuesto.
Especificaciones:
• Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Certificación(es): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543 / WQX
• Longitud: 4 m
• Colores: blanco/amarillo
• Peso: 930 g
Elemento de conexión ajustable para posicionamiento en el puesto de trabajo con elemento de conexión HOOK, versión internacional, 4 m
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 m |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
| Material | poliamida, poliéster, aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,50 € Sin IVA
/ unidad
195,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días