L052BA00 ELEMENTO AMARRE REGULABLE DE SUJECCION CON CONECTOR HOOK 2M VERSION EUROPEA
GRILLON HOOK versión europea
Ver información técnicaReferencias
Petzl:L052BA00
Rubix:798760527000
EAN:3342540821590
Detalles de producto : L052BA00 ELEMENTO AMARRE REGULABLE DE SUJECCION CON CONECTOR HOOK 2M VERSION EUROPEA
Línea de posicionamiento regulable para trabajo con conector HOOK
La línea GRILLON HOOK se utiliza para realizar sistemas de posicionamiento en el trabajo como complemento de un dispositivo de detención de caídas. Permite ajustar de forma precisa y muy fácil la longitud necesaria en función de las especificidades del puesto de trabajo, de manera que sea posible posicionarse con comodidad. Su conector HOOK es ideal para utilizarla en doble en los puntos de anclaje laterales del arnés. GRILLON HOOK está disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) y certificada según las normas europeas y rusas.
Cualidades
- Fácil de usar :
- sistema de ajuste progresivo que permite ajustar con precisión la longitud necesaria para posicionarse cómodamente en el puesto de trabajo,
- puede utilizarse en doble en los puntos de anclaje laterales del arnés cuando el usuario trabaja con apoyo sobre los pies. Este tipo de conexión asegura una mejor distribución de la carga a nivel del cinturón del arnés. El ajuste se realiza presionando la leva pivotante. - Terminaciones cosidas en ambos extremos con funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la abrasión.
- Funda de protección que permite proteger la cuerda de puntos de contacto agresivos, al tiempo que favorece su deslizamiento.
- Producto entregado con un conector HOOK ideal para usar la línea en doble en los puntos de anclaje laterales del arnés.
- Disponible en cuatro longitudes: 2, 3, 4 y 5 m. La identificación de la longitud de la línea es inmediata, gracias a la etiqueta de color situada en el extremo que recibe el conector.
- Cuerdas disponibles como piezas de repuesto.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2 m |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,00 € Sin IVA
/ unidad
183,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


