ESLINGA C/ABSORBEDOR ENERGIA UNA PIERNA 2MT 1260347
Eslinga amortiguadora
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:1260347
Rubix:799192863000
fabricante:7100336524
EAN:00068060857941

Documentos
Detalles de producto : ESLINGA C/ABSORBEDOR ENERGIA UNA PIERNA 2MT 1260347
Utilice las eslingas amortiguadoras 3M Protecta con un arnés anticaídas 3M como parte de un sistema completo de protección contra caídas. Las etiquetas de identificación cubiertas permanecen legibles e intactas durante toda la vida útil del producto. Certificado CE según la norma EN355
Cualidades
•Utilice las eslingas amortiguadoras 3M Protecta con un arnés anticaídas 3M como parte de un sistema completo de protección contra caídas
Las etiquetas de identificación cubiertas permanecen legibles e intactas durante toda la vida útil del producto
Certificado CE según la norma EN355
La eslinga amortiguadora para detención de caídas detiene su caída de forma segura y reduce el impacto sobre su cuerpo
La versión para soldadores está construida con cinta de fibra Nomex / Kevlar resistente al fuego para proteger el paquete de absorción de impactos de quemarse
Las etiquetas de identificación cubiertas permanecen legibles e intactas durante toda la vida útil del producto
Certificado CE según la norma EN355
La eslinga amortiguadora para detención de caídas detiene su caída de forma segura y reduce el impacto sobre su cuerpo
La versión para soldadores está construida con cinta de fibra Nomex / Kevlar resistente al fuego para proteger el paquete de absorción de impactos de quemarse
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2 m |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
| Tipo | eslinga amortiguadora |
| Material | elástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,85 € Sin IVA
/ unidad
114,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días