CUCHILLA TORNO HM DIN4980 IZQUIERDA 32X32X170 MM P25-30

Cuchilla torno HM DIN4980 izquierda P25-30

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:28870011, 9267900011
Rubix:799295534000
fabricante:9267900011
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA TORNO HM DIN4980 IZQUIERDA 32X32X170 MM P25-30


Cuchilla de torno de costado rebajada, metal duro, DIN 4980, ISO 6, P25/P30, izquierda

Características: conforme a DIN 4971 hasta DIN 4981 o a las normas de fábrica DIN 263/282 y 283. Todos los vástagos de acero tienen una resistencia aprox. de 750 N/ mm² y una superficie de apoyo rectificada plana.
Todas las cuchillas de torno se encuentran provistas de una plaquita de corte de metal duro soldada y rectificada.
Tolerancia longitud total: máx. ± 5 %.
Material/plaquitas de corte: Categorías de metal duro rango ISO P25/P30.

Aplicación: para trabajos de torneado en general.

P25/P30 es adecuada para acero, acero fundido, materiales de hierro y fundición maleable de viruta larga.

Todas las cuchillas de torno pueden suministrarse también en las categorías de metal duro P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 a petición.

Información técnica


Atributos
38,18 € Sin IVA
/ unidad
46,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días