CUCHILLA DE REFRENTADO MD DIN4977 IZQUIERDAUIERDA P25-30 25X25X140 MM

Cuchilla de refrentado MD DIN4977 izquierda P25-30

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:28790005, 9267500005
Rubix:799295467000
fabricante:9267500005
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA DE REFRENTADO MD DIN4977 IZQUIERDAUIERDA P25-30 25X25X140 MM


Cuchilla de torno para refrentado, metal duro, DIN 4977, ISO 5, P25/P30, izquierda

Características: conforme a DIN 4971 hasta DIN 4981 o a las normas de fábrica DIN 263/282 y 283. Todos los vástagos de acero tienen una resistencia aprox. de 750 N/ mm² y una superficie de apoyo rectificada plana.
Todas las cuchillas de torno se encuentran provistas de una plaquita de corte de metal duro soldada y rectificada.
Tolerancia longitud total: máx. ± 5 %.
Material/plaquitas de corte: Categorías de metal duro rango ISO P25/P30.

Aplicación: para trabajos de torneado en general.

P25/P30 es adecuada para acero, acero fundido, materiales de hierro y fundición maleable de viruta larga.

Todas las cuchillas de torno pueden suministrarse también en las categorías de metal duro P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 a petición.

Información técnica


Atributos
19,61 € Sin IVA
/ unidad
23,73 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días