CUCHILLA TORNO HM DIN4976 10X10X 90 MM P25-30

Cuchilla torno HM DIN4975 P25-30

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:28750001, 9267300001
Rubix:799295546000
fabricante:9267300001
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA TORNO HM DIN4976 10X10X 90 MM P25-30


Cuchilla de torno de filo ancho, metal duro, DIN 4976/ISO 4, recta, P25/P30

Características: conforme a DIN 4971 hasta DIN 4981 o a las normas de fábrica DIN 263/282 y 283. Todos los vástagos de acero tienen una resistencia aprox. de 750 N/ mm² y una superficie de apoyo rectificada plana.
Todas las cuchillas de torno se encuentran provistas de una plaquita de corte de metal duro soldada y rectificada.
Tolerancia longitud total: máx. ± 5 %.
Material/plaquitas de corte: Categorías de metal duro rango ISO P25/P30.

Aplicación: para trabajos de torneado en general.

P25/P30 es adecuada para acero, acero fundido, materiales de hierro y fundición maleable de viruta larga.

Todas las cuchillas de torno pueden suministrarse también en las categorías de metal duro P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 a petición.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 Sin IVA
/ unidad
9,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días