CUCHILLA TORNEAR MD SIMILAR DIN283 DERECHA 32X32X300 MM P25-30

Cuchilla tornear MD similar DIN283 derecha P25-30

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:28950011, 9268300011
Rubix:799295529000
fabricante:9268300011
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA TORNEAR MD SIMILAR DIN283 DERECHA 32X32X300 MM P25-30


Cuchilla de torno para rosca hembra, metal duro, conforme a norma de fábrica, derecha, 60°, P25/P30

Características: conforme a DIN 4971 hasta DIN 4981 o a las normas de fábrica DIN 263/282 y 283. Todos los vástagos de acero tienen una resistencia aprox. de 750 N/ mm² y una superficie de apoyo rectificada plana.
Todas las cuchillas de torno se encuentran provistas de una plaquita de corte de metal duro soldada y rectificada.
Tolerancia longitud total: máx. ± 5 %.
Material/plaquitas de corte: Categorías de metal duro rango ISO P25/P30.

Aplicación: para trabajos de torneado en general.

P25/P30 es adecuada para acero, acero fundido, materiales de hierro y fundición maleable de viruta larga.

Todas las cuchillas de torno pueden suministrarse también en las categorías de metal duro P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 a petición.

Información técnica


Atributos
44,28 € Sin IVA
/ unidad
53,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días