CUCHILLA HSSE FORMA E 12X3X125 MM TRAPEZOIDAL

Cuchilla HSSE forma E

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:27890007, 9264300007
Rubix:799295707000
fabricante:9264300007
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA HSSE FORMA E 12X3X125 MM TRAPEZOIDAL


Cuchilla, forma E, trapezoidal

Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
para forma E: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h12/h12

Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas para tronzar en trabajos de tronzado y punzonado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.

Información técnica


Atributos
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días