Referencias
Rubix-DE:27870022, 9264200022
Rubix:799295667000
fabricante:9264200022
Detalles de producto : CUCHILLA HSSE FORMA L 16X4X200 MM INDEX
Cuchilla, forma L1, trapezoidal doble
Características: HSS Co10, conforme a la norma de fábrica, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
Tolerancia para forma L1: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h12/h12
Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas para tronzar en trabajos de tronzado y punzonado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.
Características: HSS Co10, conforme a la norma de fábrica, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
Tolerancia para forma L1: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h12/h12
Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas para tronzar en trabajos de tronzado y punzonado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,35 € Sin IVA
/ unidad
111,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días