CUCHILLA HSSE FORMA L 18X4X160 MM INDEX

Cuchilla HSSE forma L

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:27870025, 9264200025
Rubix:799295741000
fabricante:9264200025
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA HSSE FORMA L 18X4X160 MM INDEX


Cuchilla, forma L1, trapezoidal doble

Características: HSS Co10, conforme a la norma de fábrica, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificada. Los extremos son rectos y no han sido mecanizados.
Dureza aprox. 63–68 HRC.
Tolerancia para forma L1: Longitud: ±2 mm
Sección transversal: h12/h12

Aplicación: con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas para tronzar en trabajos de tronzado y punzonado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.

Información técnica


Atributos
79,58 € Sin IVA
/ unidad
96,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días